Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét LED-hez 75W 0,12A-0,4A 220V 230V SN141654 - Xitanium 75W 0.12-0.40A 215V

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét LED-hez 75W 0,12A-0,4A 220V 230V SN141654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141654

Gyártói cikkszám

Xitanium 75W 0.12-0.40A 215V

Gyártói típuskód

Xitanium 75W 0.12-0.40A 215V TD CL 230V

Előtét LED-hez 75W 0,12A-0,4A 220V 230V