PHILIPS - ESSEX wall lamp chrome 1x13W 230V, IP44 - fénycső nélkül GT82578 - 915002127601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82578
Gyártói cikkszám
915002127601
Gyártói típuskód
ESSEX wall lamp chrome 1x13W
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
77 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
616 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
60 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem