Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x18W IP54 fényforrással G36910 - 911120070112

MásolásMásolás
PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x18W IP54 fényforrással G36910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 852 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559000985

Sonepar cikkszám

G36910

Gyártói cikkszám

911120070112

Gyártói típuskód

FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

852 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G24d-2

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

134 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

178 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

KVG/VVG induktív

Magasság / mélység:

178 mm

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Az FWC110/120/121 (falra szerelt) és FCC110/120 (mennyezetre szerelt) vonzó megjelenésű, alacsony energiafogyasztású lámpatestek éjszakai biztonsági és tájékozódási világításra alkalmazhatók. A nagy reflexiójú fehér burkolat és az áttetsző, prizmás lámpatest bura kitűnő fényeloszlást biztosít a falak, folyosók és a környezet alacsony szintű megvilágítására.