PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x18W IP54 fényforrással GT93266 - 911120070212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 852 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP54
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559001128
Sonepar cikkszám
GT93266
Gyártói cikkszám
911120070212
Gyártói típuskód
FWC120 PL-C/2P18W/827 230VIIPH
Effektív fényáram:
852 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP54
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
G24d-2
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
KVG/VVG induktív
Fényszín:
fehér
Névleges áram:
220-0 mA
Érintésvédelem:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
282 mm
Magasság / mélység:
178 mm
Hosszúság:
282 mm