PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 2x9W PC burás IP65 GT05789 - 65677900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05789
Gyártói cikkszám
65677900
Gyártói típuskód
FWG230 2xPL-S/2P9W I
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
295.5 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
173.5 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
92.4 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem