Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fali LED-es lpt 19,5W 1700lm 4000K IP44/IK03 fehér kerek mozg. érz. SX047593 - 911401826882

MásolásMásolás
PHILIPS - Fali LED-es lpt 19,5W 1700lm 4000K IP44/IK03 fehér kerek mozg. érz. SX047593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 19 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1700 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047593

Gyártói cikkszám

911401826882

Gyártói típuskód

WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

19 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1700 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

85 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Káprázási érték (UGR index):

25

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés DALI-2:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

285 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

64 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Dimmelés DMX:

Nem

Névleges áram:

84-84 mA

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Fényerő állítás:

nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

1.6

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

35

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

70 %

Sugárzási szög állítás:

nem

Villogás érték Pst LM:

1

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

7.5 %

Pólusszám:

2

Teljesítményfaktor:

0.9

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

57

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

IFTTT-támogatással:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Fali LED-es lpt 19,5W 1700lm 4000K IP44/IK03 fehér kerek mozg. érz.