PHILIPS - Fali LED-es lpt 1W IP44 antracit Dusk SN078339 - 8718291489412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078339
Gyártói cikkszám
8718291489412
Gyártói típuskód
17807/93/16
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
antracit
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelem:
III
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 1W IP44 antracit Dusk