PHILIPS - Fali LED-es lpt 1x3W antracit RACCOON IP44 SN070951 - 13812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 3 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 270 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070951
Gyártói cikkszám
13812
Gyártói típuskód
172739316
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
3 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
270 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
antracit
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
162 mm
Szélesség:
66 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
205 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Igen