PHILIPS - Fcsőarm 1x18W szabadons menny EVG IP20 G21066 - 910402201603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 615 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Fényforrással - Nem
Szélesség - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559118703
Sonepar cikkszám
G21066
Gyártói cikkszám
910402201603
Gyártói típuskód
TMS022 1xTL-D18W HFP
Védettség:
IP20
Hosszúság:
615 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Szélesség:
56 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-240 V
Foglalat:
G13
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
84 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Névleges áram:
75-75 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem