PHILIPS - Fcsőarm 1x21W szabadons menny EVG DIMM +ff IP20 GT08086 - 910502862618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 871 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Fényforrással - Igen
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559798806
Sonepar cikkszám
GT08086
Gyártói cikkszám
910502862618
Gyártói típuskód
TMS122 1xTL5-21W/830 HFR
Védettség:
IP20
Hosszúság:
871 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
21-21 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
65 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem