Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 1x28W parabola menny EVG +ff IP20 GT63357 - 910402374012

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 1x28W parabola menny EVG +ff IP20 GT63357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900611120

Sonepar cikkszám

GT63357

Gyártói cikkszám

910402374012

Gyártói típuskód

TCS260 1X28W/830 HFP C6 WH

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

fedél nélkül

Raszter típusa:

magasfényű

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

28 W

Effektív fényáram:

2625 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

158 mm

Magasság / mélység:

67.1 mm

Hosszúság:

1241 mm

Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a legújabb EN-12464 szabványnak, ezáltal biztosítva a fejlett világítás-minőséget minden típusú alkalmazásban.Nagy frekvenciás elektronikus előtéttel kombinálva a Philips Master TL5 fényforrások jelentős energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Ez a megtakarítás tovább növelhető a lámpatestbe beépített Luxsense nappali fénytől függő szabályozás használatával.Az EFix praktikus kialakítása révén egyetlen formában egyesíti a felületre szerelt (TCS260) és a függesztett lámpatestet (TPS262). A lámpatest felső részét borító fedél könnyedén eltávolítható, így direkt vagy direkt/indirekt világítást is kialakíthatunk egyetlen típus segítségével. Az EFix fényforrásokkal együtt, felszerelésre kész állapotban kerül forgalomba, ezáltal minimálisra csökkentve a telepítés idejét.