PHILIPS - Fcsőarm 1x28W szabadons menny EVG DIMM IP20 GT08087 - 910502862818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - G5
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559798820
Sonepar cikkszám
GT08087
Gyártói cikkszám
910502862818
Gyártói típuskód
TMS122 1xTL5-28W/830 HFR
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
G5
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Szélesség:
37 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Hosszúság:
1171 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem