Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 1x28W szabadons menny EVG +ff IP20 GT29674 - 910502862018

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2546 lm

  • Hosszúság - 1171 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559798745

Sonepar cikkszám

GT29674

Gyártói cikkszám

910502862018

Gyártói típuskód

TMS122 1xTL5-28W/840 HFP

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2546 lm

Hosszúság:

1171 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

37 mm

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G5

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

I

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

65 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Névleges áram:

152-168 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

A Pentura egy jó minőségű szabadonsugárzó lámpatest TL5 fénycsövekhez. Az integrált elektronikus előtétnek köszönhetően a lámpatestház helytakarékos, kompakt méretű. Mind direkt, mind indirekt világítási alkalmazásokban használható. A lámpatestház szerelőlapja minden szükséges mechanikus és elektromos egységet tartalmaz az egyszerű szerelhetőség érdekében.