Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 1x35W szabadons menny T5 EVG DIMM IP20 GT08088 - 910502862918

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 1x35W szabadons menny T5 EVG DIMM IP20 GT08088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 1471 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559798837

Sonepar cikkszám

GT08088

Gyártói cikkszám

910502862918

Gyártói típuskód

TMS122 1xTL5-35W/830 HFR

Védettség:

IP20

Hosszúság:

1471 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G5

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

65 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 1x35W szabadons menny T5 EVG DIMM