PHILIPS - Fcsőarm 1x49W szabadons menny EVG +ff IP20 GT02428 - 910502861518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 4200 lm
Hosszúság - 1471 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559798691
Sonepar cikkszám
GT02428
Gyártói cikkszám
910502861518
Gyártói típuskód
TMS122 1xTL5-49W/830 HFP
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
4200 lm
Hosszúság:
1471 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
37 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
49-49 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
65 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Névleges áram:
247-273 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem