Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 2x28W parabola menny EVG +ff IP20 SN076440 - 910402384712

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 2x28W parabola menny EVG +ff IP20 SN076440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 56 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 5250 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900612196

Sonepar cikkszám

SN076440

Gyártói cikkszám

910402384712

Gyártói típuskód

TCS260 2X28W/840 HFS C6 WH

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

56 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

5250 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Lámpa fényhasznosítás:

94 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1241 mm

Búra anyaga:

fedél nélkül

Szélesség:

158 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

67.1 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Fényelosztó:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

10-25 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Pólusszám:

5

Teljesítményfaktor:

0.95

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a legújabb EN-12464 szabványnak, ezáltal biztosítva a fejlett világítás-minőséget minden típusú alkalmazásban.Nagy frekvenciás elektronikus előtéttel kombinálva a Philips Master TL5 fényforrások jelentős energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Ez a megtakarítás tovább növelhető a lámpatestbe beépített Luxsense nappali fénytől függő szabályozás használatával.Az EFix praktikus kialakítása révén egyetlen formában egyesíti a felületre szerelt (TCS260) és a függesztett lámpatestet (TPS262). A lámpatest felső részét borító fedél könnyedén eltávolítható, így direkt vagy direkt/indirekt világítást is kialakíthatunk egyetlen típus segítségével. Az EFix fényforrásokkal együtt, felszerelésre kész állapotban kerül forgalomba, ezáltal minimálisra csökkentve a telepítés idejét.