PHILIPS - Fcsőarm 2x35W parabola menny IP20 GT82541 - 910925509212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900624168
Sonepar cikkszám
GT82541
Gyártói cikkszám
910925509212
Gyártói típuskód
TCS165 2xTL5-35W/840 HFP M1 KT
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Raszter típusa:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK03
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
140 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Hosszúság:
1520 mm