PHILIPS - Fcsőarm 2x36W szabadons menny EVG IP20 GT21000 - 910402269503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 76 W
Védettség - IP20
Hosszúság - 1225 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291045328
Sonepar cikkszám
GT21000
Gyártói cikkszám
910402269503
Gyártói típuskód
TMS022 2XTL-D36W HF
Rendszer teljesítmény:
76 W
Védettség:
IP20
Hosszúság:
1225 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Szélesség:
98 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G13
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Huzalozás típusa:
lezárás
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Fényelosztó:
nélkül
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
68 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Pólusszám:
3
Dimmelés Zigbee:
Nem
Névleges áram:
150-150 mA
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.97
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2