PHILIPS - Fcsőarm 2x49W parabola menny EVG +ff IP20 GT63272 - 910402392712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 98 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 8750 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900612776
Sonepar cikkszám
GT63272
Gyártói cikkszám
910402392712
Gyártói típuskód
TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
98 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
8750 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1541 mm
Búra anyaga:
fedél nélkül
Szélesség:
158 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
67.1 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem