PHILIPS - Fcsoarm 2x58W AC búrás menny IP66 komp. GT16102 - 29136900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Működtetőt tartalmazza - Igen
Hosszúság - 1600 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16102
Gyártói cikkszám
29136900
Gyártói típuskód
TCW215 2xTL-D58W IC PI
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1600 mm
Szélesség:
140 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsoarm 2x58W AC búrás menny IP66 komp.