Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65 EVG GT85415 - 910402499312

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65 EVG GT85415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Védettség - IP65

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900638691

Sonepar cikkszám

GT85415

Gyártói cikkszám

910402499312

Gyártói típuskód

TCW060 2xTL-D58W HFP

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Védettség:

IP65

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1570 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

136 mm

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Raszter típusa:

nélkül

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

90 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 230V 20fokos GU10foglalat