Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 2x58W prizma burás menny EVG IP40 GT11215 - 910925325412

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 2x58W prizma burás menny EVG IP40 GT11215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 116 W

  • Védettség - IP40

  • Effektív fényáram - 6507 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291044437

Sonepar cikkszám

GT11215

Gyártói cikkszám

910925325412

Gyártói típuskód

TCS125 2xTL-D58W HF P

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Rendszer teljesítmény:

116 W

Védettség:

IP40

Effektív fényáram:

6507 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK00

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1592 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

151 mm

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

63 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

A TL-D vagy TL5 fénycsövekkel elérhető Modella TCS125 lámpatest esztétikus megjelenése tökéletesen harmonizál a belső terekkel. A sima, könnyen tisztítható opál vagy prizma burák a végsapkákról függeszthetők az egyszerű és szerszámmentes fényforráscsere érdekében.