PHILIPS - Fcsőarm 2x58W síküveg burás menny IP66 +50°C Pacific GT50491 - 18430200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 220-240 V
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50491
Gyártói cikkszám
18430200
Gyártói típuskód
TCW596 2xTL-D58W HFP R
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
1578 mm
Szélesség:
188 mm
Magasság / mélység:
152 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x58W síküveg burás menny IP66 +50°C Pacific