Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 2x58W sínes szabadons EVG IP20 GT67128 - 910620007126

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 2x58W sínes szabadons EVG IP20 GT67128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Hosszúság - 1530 mm

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4030732549900

Sonepar cikkszám

GT67128

Gyártói cikkszám

910620007126

Gyártói típuskód

4MX091 2xTL-D58W HFP WH

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Hosszúság:

1530 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas fényforrások számához:

2

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Reflektor:

nélkül

Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; Fcsőarm 2x58W sínes szabadons EVG