PHILIPS - Fcsőarm 30W LED-es 4250lm PC burás menny 840 IP65 IK08 SN066748 - 910925863821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 30 W
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 4200 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066748
Gyártói cikkszám
910925863821
Gyártói típuskód
WT470C LED42S/840 PSU VWB L130
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
4200 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1321 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
96 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
96 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
4
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem