PHILIPS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly +ff 4000K IP20 GT93122 - 910503910009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 64 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 5000 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93122
Gyártói cikkszám
910503910009
Gyártói típuskód
TBS165 G 4XTL5-14W/840 HF C6 P
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
64 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
5000 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
596 mm
Búra anyaga:
fedél nélkül
Szélesség:
596 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
572 mm
Magasság / mélység:
51 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítési szélesség:
572 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
210 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem