PHILIPS - Fcsőarm 53W LED-es 8000lm pmma burás menny IP20 SN019216 - 910629167526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - egyéb
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019216
Gyártói cikkszám
910629167526
Gyártói típuskód
4MX850 491 G3 LED80S/840 PSD H
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
nélkül
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Effektív fényáram:
8000 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
63 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Hosszúság:
1478 mm