PHILIPS - Fémhalogén E40 360W/ 4200K csőburás SN076700 - 928070319230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 360 W
Fényáram - 35270 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8718696646106
Sonepar cikkszám
SN076700
Gyártói cikkszám
928070319230
Gyártói típuskód
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Fényforrás teljesítménye:
360 W
Fényáram:
35270 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
101 lm/W
Lámpafeszültség:
115-133 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
UV-védelem:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Égetési helyzet:
p45
Fényszín:
842
Átmérő:
46 mm
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
250 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
fehér
Lámpa megnevezés:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
397 kWh