Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén E40 360W/ 4200K SN112411 - 928495409891

MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40 360W/ 4200K SN112411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 356 W

  • Fényáram - 33000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112411

Gyártói cikkszám

928495409891

Gyártói típuskód

MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/842 E40

Fényforrás teljesítménye:

356 W

Fényáram:

33000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Lámpafeszültség:

109-127 V

Lámpaforma:

elliptikus

UV-védelem:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Fényszín:

840

Átmérő:

120 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

290 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Lámpa megnevezés:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

392 kWh

Átlátszó, cső- vagy elliptikus diffúzburás kerámiacsöves fémhalogén izzók egyéni kialakítással a hagyományos fémhalogén fényforrások cseréjére azokénál nagyobb teljesítménnyel a meglévő lámpatestekben.