Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén E40 450W/ 4500K diffúz SN076250 - 928074309892

MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén E40 450W/ 4500K diffúz SN076250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 450 W

  • Fényáram - 32500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 4500 K

  • Fényszín - 645

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076250

Gyártói cikkszám

928074309892

Gyártói típuskód

MASTER HPI PLUS 450W/645 BU E40

Fényforrás teljesítménye:

450 W

Fényáram:

32500 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

4500 K

Fényszín:

645

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 450W/ 4500K diffúz