Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat MHN-TD150 - 928076505190

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12900 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291215363

Sonepar cikkszám

MHN-TD150

Gyártói cikkszám

928076505190

Gyártói típuskód

MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12900 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Lámpafeszültség:

88-108 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

p45

Fényszín:

842

Átmérő:

22.5 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

135 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

10500 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.