PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT77133 - 928482400092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Fényáram - 6000 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291215301
Sonepar cikkszám
GT77133
Gyártói cikkszám
928482400092
Gyártói típuskód
MHN-TD 70W/730 RX7s
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Fényáram:
6000 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Lámpafeszültség:
78-98 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
UV-védelem:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kvarc
Égetési helyzet:
p45
Fényszín:
730
Átmérő:
19 mm
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
117 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Közepes névleges élettartam:
9000 h
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
fehér
Lámpa megnevezés:
TD
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
77 kWh