Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 4200K Rx7sfoglalat MHN-TD70 - 928070205190

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Fényáram - 5700 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291215325

Sonepar cikkszám

MHN-TD70

Gyártói cikkszám

928070205190

Gyártói típuskód

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Fényáram:

5700 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Lámpafeszültség:

80-100 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

p45

Fényszín:

842

Átmérő:

19 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

117 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

10500 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Lámpa megnevezés:

TD

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

82 kWh

A TL-D vagy TL5 fénycsövekkel elérhető Modella TCS125 lámpatest esztétikus megjelenése tökéletesen harmonizál a belső terekkel. A sima, könnyen tisztítható opál vagy prizma burák a végsapkákról függeszthetők az egyszerű és szerszámmentes fényforráscsere érdekében.