Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén R111 70W/ 3000K Gx8,5foglalat 24fokos GT55527 - 928091405330

MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén R111  70W/ 3000K Gx8,5foglalat 24fokos GT55527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - GX8,5

  • Sugárzási szög - 22 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényszín - 830

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500207210

Sonepar cikkszám

GT55527

Gyártói cikkszám

928091405330

Gyártói típuskód

MASTERC CDM-R111 70W/830 24D

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

GX8,5

Sugárzási szög:

22 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

78-87 V

Fényerősség:

15000 cd

UV-védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

39 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

111 mm

Teljes hossz:

95 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Lámpa megnevezés:

R111

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa reflektorral ; Fémhalogén R111 70W/ 3000K Gx8,5foglalat 24fokos