PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 250W/ 4200K G12foglalat GT23348 - 928094205131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 247 W
Fényáram - 26000 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500211125
Sonepar cikkszám
GT23348
Gyártói cikkszám
928094205131
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 250W/942
Fényforrás teljesítménye:
247 W
Fényáram:
26000 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
105 lm/W
Lámpafeszültség:
85-105 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
UV-védelem:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Égetési helyzet:
tetszőleges
Fényszín:
942
Átmérő:
24 mm
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
130 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
fehér
Lámpa megnevezés:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
272 kWh