PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat GT79765 - 928185305131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 73 W
Fényáram - 7800 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900911411
Sonepar cikkszám
GT79765
Gyártói cikkszám
928185305131
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 70W/930
Fényforrás teljesítménye:
73 W
Fényáram:
7800 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
107 lm/W
Lámpafeszültség:
79-90 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
UV-védelem:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Égetési helyzet:
tetszőleges
Fényszín:
930
Átmérő:
19 mm
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
99 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
fehér
Lámpa megnevezés:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh