PHILIPS - Fénycső 13W/ 4100K 16x517mm G5 SX078412 - 928001503340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 531.1 mm
Színhőmérséklet - 4100 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8711500704757
Sonepar cikkszám
SX078412
Gyártói cikkszám
928001503340
Gyártói típuskód
TL Mini 13W/33-640
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
531.1 mm
Színhőmérséklet:
4100 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
930 lm
Fényszín:
640
Szín:
fehér
Csőátmérő:
16 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
71 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T5
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
8000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh