Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 15W/ 6200K 26x438mm G13 G66087 - 72221840

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 15W/ 6200K 26x438mm G13 G66087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 830 lm

  • Foglalat - G13

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 6200 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66087

Gyártói cikkszám

72221840

Gyártói típuskód

TL-D 15W/54-765

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

830 lm

Foglalat:

G13

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

6200 K

Lámpaforma:

cső

Fényhasznosítás:

49 lm/W

Fényszín:

762

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Csőátmérő:

28 mm

Hosszúság:

451.6 mm

Belső reflektor:

Nem

Szín:

egyéb

Alkalmazás:

általános

Repeszvédelem:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Duplafalas:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 15W/ 6200K 26x438mm G13