Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső 15W/ 6500K 26x438mm G13 SN084263 - 927922286514

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   15W/ 6500K 26x438mm G13 SN084263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 451.6 mm

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084263

Gyártói cikkszám

927922286514

Gyártói típuskód

MASTER TL-D Super 80 15W/865

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

451.6 mm

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

930 lm

Fényszín:

865

Szín:

fehér

Csőátmérő:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

62 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D világítótestekben.