Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13 GT23471 - 927980383014

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   18W/ 3000K 26x590mm G13 GT23471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 604 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500544926

Sonepar cikkszám

GT23471

Gyártói cikkszám

927980383014

Gyártói típuskód

MASTER TL-D Xtreme18W/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

604 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1350 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

78000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Ez a MASTER TL-D Xtreme lámpa különlegesen hosszú élettartamot biztosít. Ennek köszönhetően az élettartamra vetített költségek rendkívül alacsonyak. Éppen ezért olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt), valamint hosszú égési ciklusok esetén (például alagutakban, olajfúrótornyokon, gyártósoroknál). Használható már meglévő szerelvénnyel, illetve külön erre a célra készült HF Xtreme szerelvénnyel is.