PHILIPS - Fénycső 18W/ 5300K 26x590mm G13 GT23355 - 928043595081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 604 mm
Színhőmérséklet - 5300 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500888433
Sonepar cikkszám
GT23355
Gyártói cikkszám
928043595081
Gyártói típuskód
MASTER TL-D 90 18W/950
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
604 mm
Színhőmérséklet:
5300 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1150 lm
Fényszín:
950
Szín:
fehér
Csőátmérő:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
64 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh