PHILIPS - Fénycső 18W/ 6500K 26x590mm G13 SX078423 - 927920086544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 604 mm
Színhőmérséklet - 6500 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500631770
Sonepar cikkszám
SX078423
Gyártói cikkszám
927920086544
Gyártói típuskód
MASTER TL-D 18W/865
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
604 mm
Színhőmérséklet:
6500 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1300 lm
Fényszín:
865
Szín:
fehér
Csőátmérő:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
68 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh