PHILIPS - Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 GT23467 - 927982483014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 1213.6 mm
Színhőmérséklet - 3000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500558718
Sonepar cikkszám
GT23467
Gyártói cikkszám
927982483014
Gyártói típuskód
MASTER TL-D Xtra 36W/830
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1213.6 mm
Színhőmérséklet:
3000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
3350 lm
Fényszín:
830
Szín:
fehér
Csőátmérő:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
93 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
55000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh