PHILIPS - Fénycső 36W/ 4000K 26x970mm G13 1M GT14212 - 927923084014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 984.2 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500558770
Sonepar cikkszám
GT14212
Gyártói cikkszám
927923084014
Gyártói típuskód
MASTER TL-D 36W-1m/840
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
984.2 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
3100 lm
Fényszín:
840
Szín:
fehér
Csőátmérő:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
42 kWh