Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 36W/ 4100K 26x970mm G13 1M GT21318 - 70288340

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 36W/ 4100K 26x970mm G13 1M GT21318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 984.2 mm

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21318

Gyártói cikkszám

70288340

Gyártói típuskód

TL-D 1m 36W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

984.2 mm

Színhőmérséklet:

4100 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

2800 lm

Fényszín:

641

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 36W/ 4100K 26x970mm G13 1M