Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 36W/ 8000K 26x1200mm G13 GT23479 - 95185440

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   36W/ 8000K 26x1200mm G13 GT23479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1213.6 mm

  • Színhőmérséklet - 8000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23479

Gyártói cikkszám

95185440

Gyártói típuskód

MASTER TL-D ACTIVIVA 36W

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1213.6 mm

Színhőmérséklet:

8000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3100 lm

Fényszín:

880

Csőátmérő:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Igen

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 8000K 26x1200mm G13