PHILIPS - Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13 GT23476 - 927983384014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 1514.2 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500558862
Sonepar cikkszám
GT23476
Gyártói cikkszám
927983384014
Gyártói típuskód
MASTER TL-D Xtreme58W/840
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1514.2 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
5150 lm
Fényszín:
840
Szín:
fehér
Csőátmérő:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
88 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
78000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
68 kWh