Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső 8W/ 4100K 16x288mm G5 007429 - 928001003318

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső    8W/ 4100K 16x288mm G5 007429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 302.5 mm

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

007429

Gyártói cikkszám

928001003318

Gyártói típuskód

TL Mini 8W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

302.5 mm

Színhőmérséklet:

4100 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

380 lm

Fényszín:

640

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

48 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Ez a TL Miniature fénycső (16 mm-es csőátmérő) kisméretű, amely lehetővé teszi a rendszer miniatürizálását, illetve alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátás használatát. Olyan körülmények között használható ideálisan, ahol nem áll rendelkezésre sok hely, a színmegjelenítés és a hatásfok azonban nem a legfontosabb tényező (ilyen például a figyelemfelkeltő világítás és a vészvilágítás).