Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső Élelmiszer 30W/ 3800K 26x895mm G13 SX078533 - 928025402043

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső Élelmiszer 30W/ 3800K 26x895mm G13 SX078533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 908.8 mm

  • Színhőmérséklet - 3800 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078533

Gyártói cikkszám

928025402043

Gyártói típuskód

TL-D 30W/79

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

908.8 mm

Színhőmérséklet:

3800 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1300 lm

Szín:

fehér

Csőátmérő:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

élelmiszer

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

43 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

37 kWh

A TL-D Food lámpa fényében frissebbnek és étvágygerjesztőbbnek látszanak a húsok és a péktermékek. Alkalmazható hentesboltokban, pékségekben, szupermarketekben stb.