PHILIPS - Fénycső Élelmiszer 58W/ 3800K 26x1500mm G13 SX078415 - 928049002043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 1514.2 mm
Színhőmérséklet - 3800 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706232
Sonepar cikkszám
SX078415
Gyártói cikkszám
928049002043
Gyártói típuskód
TL-D 58W/79
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1514.2 mm
Színhőmérséklet:
3800 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
2800 lm
Fényszín:
79
Csőátmérő:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
élelmiszer
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
48 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
69 kWh